PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 駆動制御機器・スピードコントローラ
PISCO(ピスコ)の スピードコントローラー
スピードコントローラフリータイプメーターイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ外径D(Φmm)
4
注文コード
10411204
品番
JSS4-01B
参考基準価格(税別)
¥1,375
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径D・チューブ外径D・適合ねじ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)
開放リング:ポリアセタール(POM)
ロックナット:アルミニウム
ニードル:黄銅+ニッケルメッキ
色
樹脂本体:黒
ロックナット:シルバー
開放リング:黒
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
MAX/40.7 MIN/34.4
寸法C(mm)
11
寸法E(mm)
12.2
寸法L1(mm)
MAX/36.7 MIN/30.4
寸法L2(mm)
10.7
寸法L3(mm)
26.8
寸法P1(Φmm)
8
寸法P2(Φmm)
14.4
寸法R(mm)
R1/8
寸法X(mm)
7.8
寸法Y(mm)
9.8
チューブ外径D(Φmm)
4
対辺H(mm)
10
制御方式
メーターイン
用途
ねじとチューブの接続
仕様
管用テーパねじ部:シーロック加工
トラスコ品番
290-7801
質量(g)
18
形式
フリー
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
使用流体
空気
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2、L3寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった