PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブ ストレートA 3方弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
10
注文コード
10411651
品番
HV10-04
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・適合チューブ外径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
用途
ねじとチューブの接続
形状
ストレート
色
標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
質量(g)
93
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法L(mm)
70.5
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
15.7
管接続口径
1/2
寸法A(mm)
15
ねじの種類
R
寸法C(mm)
20.2
使用流体
空気
寸法B2(mm)
46.5
寸法B1(mm)
32.2
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
41
寸法F1(mm)
24
寸法F2(mm)
11
寸法P1(Φmm)
17.5
寸法P2(Φmm)
19.5
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
21
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
商品説明動画
ハンドバルブ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった