材質ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)71適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)69.4ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)15.7管接続口径3/8寸法A(mm)12ねじの種類R寸法C(mm)20.2使用流体空気寸法B2(mm)43.5寸法B1(mm)32.2寸法E1(mm)21寸法E2(mm)41寸法F1(mm)24寸法F2(mm)11寸法P1(Φmm)17.5寸法P2(Φmm)19.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)17