材質ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ストレート色標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)質量(g)34適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)55.9ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9有効断面積(mm2)8.3管接続口径R1/8寸法A(mm)8ねじの種類R寸法C(mm)17使用流体空気寸法B2(mm)26.4寸法B1(mm)33.5寸法E1(mm)17寸法E2(mm)40.5寸法F1(mm)18寸法F2(mm)8寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)16.5使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)14