HV01-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411895 HV01-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411895 HV01-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411895 HV01-01 ハンドバルブ ニップル 3方弁 PISCO(ピスコ) 10411895

ハンドバルブ ニップル 3方弁

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 注文コード10411895 品番HV01-01
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は管接続口径・材質・色など7種類から選べます 他の種類を見る

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。

材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 寸法B1(mm)33.5 寸法B2(mm)33.5 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)40.5 寸法F1(mm)18 寸法F2(mm)8 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)29.5 寸法P(Φmm)16.5 対辺H1(mm)14 対辺H2(mm)14 ポート数3 使用流体空気 ねじの種類R 管接続口径1/8 形状ニップル 標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青) 質量(g)43 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)8.8 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ハンドバルブ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87959663
2020-10-06
用途:
空圧 ミストフィルタ・レギュレータなどの管理用バルブ
株式会社オーレックス 様

3方弁というか「残圧排気弁」のストレート型。
3方といっても配管接続可能なポートは2つ。排気ポートはツマミ内。
小型なのでφ16クラスの配管/流量サイズには向かない。
最大でもφ12クラス迄なので、より大流量/大口径を要する場合は、「残圧排気弁」としてブラケット固定タイプを選択されたい。
φ12以下φ6程度の配管迄ラインナップがある。
ツマミの色やツマミ形状(片レバー・両レバー・矢印表示)など後付けパーツやバリエーションがあると良いですね。

対象商品:
87959681
2019-05-27
用途:
真空脱泡

真空容器の大気圧戻し用に使用しました。普通に使えますが微少リークがあるため到達真空度が上がりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする