PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 方向制御機器
PISCO(ピスコ)の 方向制御ハンドバルブ
ハンドバルブ ニップル 3方弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10411913
品番
HV02-02
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
材質
ロック爪/ステンレス
開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)
チューブ/ポリウレタン又はナイロン
ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
11
寸法B1(mm)
42.5
寸法B2(mm)
42.5
寸法E1(mm)
21
寸法E2(mm)
41
寸法F1(mm)
24
寸法F2(mm)
11
寸法L1(mm)
36.5
寸法L2(mm)
36.5
寸法P(Φmm)
19.5
対辺H1(mm)
17
対辺H2(mm)
17
ポート数
3
使用流体
空気
ねじの種類
R
管接続口径
1/4
形状
ニップル
色
標準色(樹脂本体・開放リング/黒、キャップレバー/青)
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
15.8
使用真空圧力(kPa)
-100
商品説明動画
ハンドバルブ
参考になった