(2件のレビュー)内容量1個チューブ外径(Φmm)4注文コード10412166品番PCF4-M5M
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥241販売価格(税別)
この商品はチューブ外径・適合チューブ外径D・内容量など13種類から選べます他の種類を見る 一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。