曜日別特売
PY3M ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412674

PY3M ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412674
PY3M ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412674
PY3M ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412674
PY3M ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412674

ミニタイプ ユニオンワイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10412674品番PY3M
参考基準価格(税別)¥418販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途
チューブとチューブの接続(同径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ユニオンワイチューブ外径(Φmm)3使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック有効断面積(mm2)2質量(g)1.8寸法B(mm)20.6寸法C(mm)9.3寸法F1(mm)12.3寸法F2(mm)6寸法J(mm)6.5寸法P(Φmm)6トラスコ品番442-7882

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10412674
2016-08-31
用途: ラジコン飛行機

小型で確実なチューブの抜け止めがあり、とても重宝しています。

対象商品 : 09500093
2013-03-26
用途: デザイン用パーツ
らぼ

コストとしては魅力です。つくりがもう少し丁寧であればすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする