PZB6-4M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 10412735

PZB6-4M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 10412735
PZB6-4M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 10412735
PZB6-4M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 10412735
PZB6-4M ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ) 10412735

ミニタイプ クロスB

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
チューブ外径(Φmm)6X4
開放リング/樹脂本体:ブラック
内容量1個注文コード10412735品番PZB6-4M
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途
チューブとチューブの接続(違径)
材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B1(mm)29.1寸法B2(mm)29.9寸法C(mm)11.6寸法E1(mm)14.55寸法E2(mm)14.95寸法F1(mm)13.2寸法F2(mm)6.6寸法P(Φmm)10.5開放リング寸法D1(mm)11.8X9.8開放リング寸法D2(mm)9.8X7.8形状クロスビイチューブ外径(Φmm)6X4使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番474-5388開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)6.5タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)5.3使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする