P2006S バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413286

P2006S バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413286 P2006S バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413286

バネ付プライヤ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)150 注文コード10413286 品番P2006S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。

種類コンビネーションプライヤ 寸法T(mm)9 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 軟線4 寸法A(mm)41.5
注意
※電流が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※不安定なくわえかたをしないでください。すべって指などを挟むことがあります。
※作業時は保護めがねを着用してください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08687707
2024-05-13
用途:
切断品の形状を戻す作業
製造業

とにかく手の疲労が大幅に軽減されます。
ばねで口が開いて待っていてくれるプライヤーは、口を開いて閉める作業が、プライヤーを作業台に固定して上から押し付けるだけで良くなり非常に楽になりました。

対象商品:
08687707
2017-12-01
用途:
オートバイ修理

とても使い勝手がよく握り心地がいい バネ付きなので連続作業も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする