GA25P モンゴジプサムアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413313

モンゴジプサムアンカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード10413313 品番GA25P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下穴不要。Vカッターが直進切り込み
先端ドリルポイントが目標をしっかりキャッチ
バックツイストロックが供回りを防ぎ、ガッチリ固定
ハイテクスクリューがボート組成を生かし取付けスムーズ
4本のネジガイドがネジをまっすぐ導き鮮やかセッティング
ドライバーをビットホールがシッカリとらえ、確実・安全にねじ込み

全長(mm)25 頭部径(Φmm)13 用途空調工事・内装工事での硬質石膏ボード・石膏ボード・ケイカル板等への各種基材取り付けに。 仕様適合ネジ長さ/取付物+20mm以上 材質ダイキャスト製亜鉛 適合ねじ径(Φmm)4.0

商品説明動画

【工具】お部屋の壁に棚などをガッチリ取付け♪「石こうボードアンカー(GL25、GA25、MSN)」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10043494
2023-09-14
用途:
下地に当てれない時の器具の取付など
個人のお客様

定番としてこの商品を使用しています。強度、取付も問題なく、他のアンカーも使用したこともありますが、満足度が高いこの商品しか最近は使っておりません。

対象商品:
10043494
2019-12-23
用途:
取り付け時
卸売・小売業

壁への食い付きが良くて、アンカーへのビス打ちもスムーズ。取り付け強度も申し分なく重宝してます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
10043494
2018-07-15
用途:
家具取り付け
建設業・工事業

下駄箱等、家具を壁に固定する為、普段つかっている。金属タイプのほうが、しっかり締まる気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする