※着用例

カバーオール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー サイズ6L 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 注文コード10413515 品番BSC-12001-Y-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は色・サイズ・規格など53種類から選べます 他の種類を見る

超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。

イエロー サイズ6L 用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様フロントファスナー、男女共用 トラスコ品番810-6336 材質ポリエステル 質量(g)420 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 股下(cm)77 ウエスト(cm)96〜110 適応胸囲(cm)140
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
フード無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413962
2020-12-18
用途:
塗装作業
製造業

最近の大柄な人に対応する商品をようやく見つけました。8L迄の幅広いサイズ展開で選ぶことができました。この商品に限らず、紹介のページに”S〜4L”のようなサイズ表示があると検索時間が減らせて助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする