曜日別特売
BSC12001Y3L カバーオール ブラストン 10413655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カバーオール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個サイズ3L注文コード10413655品番BSC12001Y3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ3L仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用トラスコ品番810-6211材質ポリエステル質量(g)360股下(cm)70ウエスト(cm)84~95適応胸囲(cm)128
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
フード無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413962
2020-12-18
用途: 塗装作業
製造業

最近の大柄な人に対応する商品をようやく見つけました。8L迄の幅広いサイズ展開で選ぶことができました。この商品に限らず、紹介のページに”S~4L”のようなサイズ表示があると検索時間が減らせて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする