※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付カバーオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 注文コード10415493 品番BSC11001YM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・サイズ・規格など54種類から選べます 他の種類を見る

超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。

サイズM 用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様フロントファスナー、フード付、男女共用 トラスコ品番810-6206 材質ポリエステル 質量(g)340 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 股下(cm)64 ウエスト(cm)72〜82 適応胸囲(cm)116
注意
※マスク・手袋・シューズ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする