両面ハンガー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10415501 品番S1-WH
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

両面印刷で経済的!
ハンガー式で便利!

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質紙(ホワイト積層ボード) 厚さ(mm)1.8 寸法(mm)280×436 文字内容(A面)商談中です、(B面)ご成約車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10415501
2020-07-20
用途:
展示車で成約になった時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダンボール紙のようなものなので、仕方ありませんが直ぐに曲がる。また最近の車はミラー付け根が太く、もう少し引っ掛ける所が広くても良いと思いました。(最近の車両は引っかからない)

対象商品:
10415501
2020-07-07
用途:
中古車 商談 成約
株式会社クレール 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品は非常に良いと思います。しかしながら、掛けるアークが弱すぎると思います。

対象商品:
10415501
2019-01-25
用途:
契約時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても楽に取り付けできて、作業もスムーズに進んでとても満足してます!

対象商品:
10415501
2017-12-18
用途:
商談、成約車両への掲示
オートガレージ フリーダム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きくて見やすくて良いと思います。耐久性が少し心配ですが、使ってみます。

対象商品:
10415501
2017-07-31
用途:
店舗

中古車展示場の成約車両に使用しております。大きくて見やすく、とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10415501
2017-11-03
用途:
中古車展示車
自動車・二輪車・自転車関連業

よく目立ちます 材質が長期使用に少々不安 様子見します

1人が参考にしています
対象商品:
10415501
2015-11-22
用途:
中古車に。
自動車・二輪車・自転車関連業

便利で表示が分かりやすい。
いまのところ一番使い勝手の良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10415501
2015-11-11
用途:
展示車用
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりコンパクト。でもスッキリしていて軽自動車に丁度いい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする