※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの クリーンウェア
ブラストンの つなぎ クリーンウェア
フード付カバーオール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紺
サイズ
LL
注文コード
10415588
品番
BSC11001NLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・規格
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
色
紺
サイズ
LL
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
仕様
フロントファスナー、男女共用、フード付
トラスコ品番
810-6201
材質
ポリエステル
質量(g)
380
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80〜90
清浄度
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
適応胸囲(cm)
124
注意
※マスク・手袋・シューズ別売