※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無添加帯電防止フィルム(スリップタイプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2000枚) 注文コード 10415727 品番 3S-1015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足!
ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。
スリップタイプで口が開けやすくなっています。

幅(mm)100 厚さ(mm)0.05 長さ(mm)150 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.05×100×0.15 材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ 表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする