※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ACシューズ白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
26.0
注文コード
10415992
品番
PA9680-W-26.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,300
トラスコ品番
816-0876
色
白
質量(g)
880
サイズ(cm)
26.0
仕様
AC対応
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10415992
PA9680-W-26.0
68112266
PA9680S-W-260
ACシューズ PA9680S
ゴールドウイン
1足
¥
7,898
税込
¥
8,688
注文コードが変更になりました