PA9680-W-27.0 ACシューズ白 ゴールドウイン 10416008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACシューズ白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
27.0
注文コード
10416008
品番
PA9680-W-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
トラスコ品番
816-0877
色
白
質量(g)
900
サイズ(cm)
27.0
仕様
AC対応
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10416008PA9680-W-27.068112275PA9680S-W-270PA9680S-W-270 ACシューズ PA9680S ゴールドウイン 68112275ACシューズ PA9680Sゴールドウイン1足
¥7,898
税込¥8,688
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PA9680-W-27.0 ACシューズ白 ゴールドウイン スニーカー 【通販モノタロウ】