※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACファスナー付きブーツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10416044 品番 PA9650-W-24.0
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類クリーンシューズ 靴タイプブーツ 仕様AC対応 トラスコ品番816-0867 ホワイト 質量(g)950 サイズ(cm)24 グレードクラス100 機能クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする