※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
ACファスナー付きブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10416087
品番
PA9650-W-28.0
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
ブーツ
仕様
AC対応
トラスコ品番
816-0871
質量(kg)
1
色
ホワイト
サイズ(cm)
28
グレード
クラス100
機能
クッション性
RoHS指令(10物質対応)
対応