AC安全長靴白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
10416105
品番
PA9690-W-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
形状
ハイカット
トラスコ品番
816-0880
サイズ(cm)
24.0
仕様
AC対応、安全ブーツ
色
白
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10416105PA9690-W-24.068112293PA9690-W-240PA9690-W-240 バイオブーツ PA9690 ゴールドウイン 68112293バイオブーツ PA9690ゴールドウイン1足
¥14,980
税込¥16,478
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PA9690-W-24.0 AC安全長靴白 ゴールドウイン クリーンシューズ 【通販モノタロウ】