ゴールドウイン
AC安全長靴白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
10416114
品番
PA9690-W-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,600
形状
ハイカット
トラスコ品番
816-0881
サイズ(cm)
25.0
仕様
AC対応、安全ブーツ
色
白
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
長靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10416114
PA9690-W-25.0
68112302
PA9690-W-250
バイオブーツ PA9690
ゴールドウイン
1足
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました