※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンブーツ
AC長靴白25.0cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416184
品番
PA9601-W-25.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
AC対応
トラスコ品番
816-0861
質量(kg)
1.8
色
白
種類
クリーンシューズ
サイズ(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴