※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
シューズ白22.0cm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416254
品番
PA9280-W-22.0
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
色
白
トラスコ品番
816-0818
質量(g)
500
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル