ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
シューズ白22.0cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416263
品番
PA9380-W-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
足幅
EEE
仕様
短靴・制電靴
トラスコ品番
759-1454
質量(g)
460
種類
クリーンシューズ
規格
ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
グレード
クラス100
材質(甲被)
ポリエステル(PE)
機能
静電
材質(底部)
ウレタン
靴タイプ
サンダル