※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
シューズ白22.5cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10416272
品番
PA9000-W-22.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22.5
色
白
トラスコ品番
816-0777
質量(g)
500
種類
クリーンシューズ
機能
静電気帯電防止
材質(底部)
塩化ビニール
クラス
JIS T8103 静電気帯電防止靴
靴タイプ
サンダル