CN-610A/FC50V9 コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10416472

CN-610A/FC50V9 コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10416472 CN-610A/FC50V9 コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10416472

コイルネイラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10416472 品番CN-610A/FC50V9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、六角棒スパナ5、コンタクトトップ(2個) 質量(kg)2.38 ネイル装填本数200 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.69(5〜7) 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 仕様ネイル送り機構:フィードピストンバネ送り方式 適合タービン油1種ISO VG32 (JISI号90番) 安全装置メカニカル方式 バルブ機構ヘッドバルブ方式 マガジン機構マガジンキャップ開閉方式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093352
2019-06-18
用途:
建物の内装下地等
建設業・工事業

自重も少なく使い易いので満足しているが送料・代引き手数料が発生するので
支払額が高くなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする