※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフブーツ白23.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10416796 品番PA9375-W-23.5
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カバー部は着脱が容易なファスナー付きです。
軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
小指側にゆとりをもった形状で快適な着用感です。

サイズ(cm)23.5 足幅EEE トラスコ品番816-0842 質量(g)640 種類クリーンシューズ 規格静電安全靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当 グレードクラス100相当 機能静電、軽量、クッション性 材質(底部)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする