MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 FC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本×20巻)
長さ(mm)
75
注文コード
10417023
品番
FC75W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
長さ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
75
頭部径(Φmm)
7.0
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.1
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
サイズ(mm)
Φ7.0×75×Φ3.1
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース
適合釘打機
HN-75N1、HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10417023
FC75W1
89324243
FC75W1
ワイヤ連結釘 FC
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(200本×10巻)
¥
3,500
税込
¥
3,850
内容量に違いがあります