AB-S ウエスト ライン フジ矢 10417084

AB-S ウエスト ライン フジ矢 10417084 AB-S ウエスト ライン フジ矢 10417084

ウエスト ライン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)240 注文コード10417084 品番AB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。

幅(mm)280 奥行(mm)100 高さ(mm)240 ベルト通し幅(mm)60 質量(g)520 用途工具類向け収納布バッグ。 トラスコ品番369-3589 材質(本体) 寸法d(mm)80 寸法a(mm)240 寸法e(mm)63 寸法b(mm)200 寸法h(mm)22 寸法c(mm)77 寸法g(mm)17 寸法f(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093151
2015-10-13
用途:
電気工事
卸売・小売業

今まで同製品を使っていてよかったので、また、買いました。

対象商品:
10093151
2011-09-01
用途:
脚立上の作業が主。

従来使っていた腰袋に比べて、使いやすい。内側のオレンジ色も見やすくてグッド。

対象商品:
10093151
2009-07-02
用途:
電工作業

Bタイプを購入しましたが、しっかりとした良い作りです。ポケット部内側にも工具差し(筆記具差し?)があり、また、袋部の内張りがオレンジ色になっているので、薄暗いところでも中が見やすく、よく考えられていると思います。

対象商品:
10093142
2009-01-21
用途:
電気・通信工事、鉄塔組み立て
ADS 様

WB-Aには正面にコンベックスを引っ掛ける金具が付いているが
ちょっとした拍子に落ちることがよくある
近くにD環があるので高所等で落下防止を使用して引っ掛けておく分には便利が良いのだが
宅内工事等にはこのオプションは要らないかも
WB-Bよりポケットの数が多いのは○

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする