※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルームシューズ
ブラストンの クリーンブーツ
制電ハーフブーツ 235
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10417128
品番
BSC-P3500-U-235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ダウンフロー対応の静電ハーフブーツです。
サイズ(cm)
23.5
足幅
EE
機能
制電
色
ホワイト
規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
トラスコ品番
810-6274
質量(g)
210
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス100相当
材質(甲被)
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
材質(底部)
ポリウレタン
靴タイプ
ブーツ
注意
※クリーンパックではありません。