電工職人ペンチ圧着機能付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10417145 品番3300-225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,460

刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。

寸法(mm)225 仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ トラスコ品番309-6149 全長(mm)225 質量(g)380 寸法d(mm)54 寸法a(mm)228 寸法e(mm)21 刃部硬度HRC60〜64 寸法b(mm)28 仕上(刃部)鏡面仕上 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 圧着端子接続範囲(mm2)1.25〜5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:246

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする