※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの アクセサリ・小物 クリーンルーム
2色バッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10417767
品番
BSC-83002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
クリーンシューズケースです。
大きなファスナー付ポケットが2つありアイテムを分けて収納できます。
色
ホワイト/ネイビー
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
仕様
ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
トラスコ品番
810-6198
材質
ポリエステル
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×150×350
マチ(mm)
【底】150
注意
※クリーンパックではありません。