ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用手袋
ブラストンの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
制電手袋PU加工(ロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10418047
品番
BSC-18B-3L (3Lサイズ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
サイズ
3L
トラスコ品番
810-6189
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
195
機能
制電
全長(cm)
30.0
材質(裏)
ポリエステルニット
材質(表)
ポリウレタン