※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスハンガーラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番556-6444 注文コード10418196 品番SHR-2572K
参考基準価格(税別)¥225,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

カーテン付です。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。

用途食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に トラスコ品番556-6444 材質本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm 質量(kg)24.6 高さ(mm)2200 奥行(mm)460 間口(mm)1220
注意
※ハンガー別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする