※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの クリーンルーム用ウェア類
キャニオンの クリーンルーム用バッグ/小物
ステンレスハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
556-6461
注文コード
10418214
品番
SHR-2672K
参考基準価格(税別)
¥290,400
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カーテン付です。
耐腐食性に優れたステンレスSUS304仕様です。
衛生管理およびクリーンルームを必要とする環境に最適です。
用途
食品加工工場・研究施設・クリーンルーム・医療施設に
トラスコ品番
556-6461
材質
本体:ステンレス(SUS304)、カーテン:塩ビ梨地クリア0.2mm
質量(kg)
31.2
高さ(mm)
2200
奥行(mm)
460
間口(mm)
1520
注意
※ハンガー別売。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません