A-14  S型 スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418326 A-14  S型 スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418326 A-14  S型 スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418326

スロットチゼル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418326 品番 A-14 S型
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。

用途
鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に
薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に
古いペンキ削りや、錆落としに
寸法(mm)20×200 トラスコ品番218-2203 質量(g)200 シャンク形状SDS-max

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418335
2019-11-20
用途:
機械の部品交換作業時
建設業・工事業

もう少し先を薄くして欲しい。
ハンマーで叩く所の面積を広くして欲しい。

対象商品:
10418326
2018-03-03
用途:
リベット落としと剥離
製造業

刃の材質が強靭で満足ですが、他の方のレビューにもあるように
ハンマーで叩く部分がもう少し広いと作業がより捗ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10418326
2018-01-25
用途:
アルミ等カット
カギのシノハラ宗像 様

特に問題ありません、ハンマーでたたく部分の少し平らに大きいほうがいいと思います。

対象商品:
10418344
2017-08-18
用途:
金採掘

シンプルで使いやすく、いろいろな用途に使えそう。「へ」の字の物も欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10418326
2017-06-22
用途:
旧車の板金作業用
リフォーム夢工房 様

旧車の板金作業に活躍しています。かなりハードに使っても大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
10418326
2017-01-30
用途:
小さな斫り作業
毎床工業 様 (建設業・工事業)

コンパクトで握り安く使い勝手がよく軽いのでいいです。

対象商品:
10418344
2017-02-06
用途:
機械メンテナンス
製造業

非常に強く使いやすい、刃先がこぼれても削り直せばいい為長く使用出来るため満足。

対象商品:
10418326
2014-10-16
用途:
自動車整備作業

板金作業ではなく一般整備用(ハツリ)として購入しました、少し短め・軽量・見た目きれい、意外と使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする