ピンポンチ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418484 品番 E-8 10.0mm
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。

先端径(Φmm)10 全長(mm)150 質量(g)110 形状八角軸 用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 サイズ(mm)10.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10418457
2022-09-19
用途:
機械のメンテ時

今後 使用する予定です. 一層開発に御期待申し上げます

対象商品:
10418466
2022-06-24
用途:
ノックピンを抜き用工具として

8ミリのノックボルトを抜きました。結構な数のピンを抜きましたが、若干先端がつぶれてきましたが最後まで使えた。

対象商品:
10418466
2022-04-12
用途:
ビシャモン分解整備
建設業・工事業

ビシャモンのスプリングピンを抜く為に使用しました。
ピンポンチは、ピンの大きさに合う合わないがあるので全種類控えておくと便利ですね。

対象商品:
10418423
2022-01-05
用途:
CB750Fクラッチバスケット分解

ピン抜き部があと5ミリ長ければ更に使い易かったと思いますが、バイクの専用工具でないので仕方ありません。
この価格でこの品質なら超お買い得です。

対象商品:
75256684
2021-09-27
用途:
バイクのメンテナンス用として
製造業

バイクのメンテ用として購入しました。先が細くとても使いやすいです。量販店より安くまた使い勝手もいいです。

対象商品:
75256684
2021-08-18
用途:
キャブレターのフロートピン取り外し作業
製造業

フロートピンを抜く作業に使用。Φ2.4に対してΦ2ピンポンチ。
これくらいの作業で曲がったりする事はない。
購入しやすい価格だが、PBとかと比べても安っぽくないと思う。

対象商品:
10418396
2021-02-02
用途:
ロールピン抜き
農・林・水産業

ロールピン抜きに使用してますが長さも十分あってとても使い易いです。

対象商品:
10418405
2020-10-04
用途:
猟銃のメンテ用
select shop ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょうどいいサイズ。形状、強度いい感じ。仲間にも紹介しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする