電動ハンマー用カットチゼル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418493 品番 B-10 75×17H×320
参考基準価格(税別)¥3,165 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。

用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に トラスコ品番217-0027 適合機種マキタ8500N、日立PH-45 全長(mm)320 質量(g)650 六角幅(mm)17 先端幅(mm)75 シャンク形状六角軸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
土間斫り作業時
建設業・工事業

初めての購入ですがコンクリート斫りの際食いつきが良く作業がはかどり大変満足してます。

2025-07-18
用途:
基礎解体
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

解体作業に使用しております。価格の割りに丈夫なので長持ちしております。

対象商品:
10418502
2023-02-22
用途:
氷割り
農・林・水産業

厚さ15センチ程度の氷割りに使用しています。今年は-20度を下回る日もあり、かなり硬いのですが気にせずにガンガン割っていきます。
幅があるので最適です。

対象商品:
10418493
2021-12-01
用途:
クラッシャー用の泥落としに使用
鉱業

弊社はコンクリートガラをホッパーに入れ、クラッシャーで細かく砕く際に、湿気の多いときにクラッシャーから落ちる壁面にこびりつき、手作業ではなかなか落とすことが出来ない際に本件を使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
10418493
2019-02-27
用途:
コンクリート斫り時
建設業・工事業

全然問題なく使えましたまた違うサイズも購入考えてます。

対象商品:
10418502
2018-12-17
用途:
アスファルトカッターとして
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

舗装工事等にて道路カッターが切断出来ないか所に使用しています
電動削岩機にて馬力により削岩量が異なりますが、小規模工事では支障なく使用しています

対象商品:
10418493
2018-04-24
用途:
コンクリートのケレン
建設業・工事業

幅が広くてなかなか使いやすいです。
今のところ折れたりもなく使えています。

対象商品:
10418493
2017-11-04
用途:
土木工事

いつも使ってます。
値段と質に満足しています。
これからも使うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする