B-62  250mm SDS-plus コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418642

SDS-plus コールドチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10418642品番B-62 250mm
参考基準価格(税別)¥2,105販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。
SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。

用途コンクリート・岩石のハツリ作業にシャンク形状SDS-plus寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418642
2022-10-05
用途: 機械のメンテナンス

細かい部分にも使用でき多目的に使用できます。納期も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする