※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金テコ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10418764 品番 D-11
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

八角特殊鋼使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(mm)35巾×22×1500 全長(mm)1500 刃幅(mm)35 軸径(Φmm)22 質量(g)4540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-10
用途:
家で護身用
福田工務店有限会社 様 (建設業・工事業)

最近家の中でも物騒なので防御用に購入しました。役に立たないことを祈りたい。

対象商品:
10418755
2024-05-20
用途:
底引き網に載った巨石の脱落作業に使用
川崎漁業部 様 (農・林・水産業)

長さ的にバールよりてこの力のかかり方が効果的で、石を落としやすかったです。

対象商品:
10418782
2022-03-26
用途:
庭木の根、庭石の撤去
その他業種

庭木の根っこを撤去するのに地面を掘り下げ根をおこすことで
掘削する量を減らすことが出来ました
本来の用途とは別になりますが氷割に重宝しました

2人が参考にしています
対象商品:
10418755
2022-05-14
用途:
地下の石の掘り出し
久米 様

庭を開墾し畑にしようとしているが、ここは地下から石が、それも大きなものが出てくる。スコップで掘って石に当たったら、この金テコでほじくり出す。その作業に丁度いい。

4人が参考にしています
対象商品:
10418782
2022-05-31
用途:
工事
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

少し重たいが使いやすい。小さいサイズのものと2本使用。

対象商品:
10418755
2021-09-16
用途:
上がらなくなった(開かなくなった)シャッター対策
その他業種

古い玄関シャッターが上がらなくて困っていました。
取っ手だけではびくともしないので、シャッター業者を呼ぼうかとも思いましたが、その前にやれそうなことはやってみようと思い、大きめのバールを使用してみましたが、さすがにバール程度では上がりませんでした。
とりあえず錆つきもあるかもしれないと思い、シャッターの両サイドにCRCをスプレーしておいて、今回購入した金テコを使ってみました。
盤木も用意しておいたのもよかったのですが、見事に開けることができました。
重さはありますが、しっかりした作りで長さもちょうどよかったです。
細いと曲がってしまうでしょうし、短いとテコの応用ができません。
すごく良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10418807
2021-08-18
用途:
生木の掘り起こし

生木の掘り起こしに使用しています。根切り用は、掘り起こしに使用すると曲がって使いづらくなるのですが本品を根切りに代用でき曲がりもしません。便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
10418791
2021-09-23
用途:
機械の移動
有限会社昭和自動機器 様

長さ、太さ、値段が丁度手頃で値段使いやすい、納期が早い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
1人が参考にしています
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする