Ltd-01 リミテッド FA オルファ 10419263 Ltd-01 リミテッド FA オルファ 10419263 Ltd-01 リミテッド FA オルファ 10419263 Ltd-01 リミテッド FA オルファ 10419263

リミテッド FA

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419263 品番Ltd-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

新方式オートロックは、使用時にはしっかりロックし、落としても刃がホルダー内に戻りやすい安心設計です。

シルバー トラスコ品番342-9016 厚さ(mm)14.7 全長(mm)149 質量(g)30.2 全幅(mm)19.3 適合替刃・カッターSB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
製品のバリ取り作業
製造業

見た目がカッコいいのだけど普段使っているハイパーA型と性能的にはあまり差を感じませんでした。製品についている刃が特選黒刃なので、最初の1枚を捨てずにすぐ使えたのは良かったです。

対象商品:
10419263
2020-03-25
用途:
作業時
製造業

とてもよく切れます。
切れすぎるので指先を注意しましょう。

対象商品:
10419263
2019-02-07
用途:
紙やダンボールの切断に

刃先を出したところでしっかり止まり、長さを自動でロックしてくれます。
(昔のカッターはそうではなかった。今はほとんどこういう仕組みなのでしょうか。)
黄色のオルファよりも作りがしっかりしてる感じです。
「リミテッド」だけのことはあります。

対象商品:
10419263
2017-09-28
用途:
よく切れます。

普通の黄色いオルファを使っていましたが、「リミテッド」だけあってこちらはよく切れると思います。
大切に使います。

対象商品:
10419263
2014-02-08
用途:
様々な厚さの紙のカット

特専黒刃が装着されていることもあり購入しました。ホルダーが握りやすく、非常に作業がしやすいです。長時間の作業も苦になりません。特専黒刃は期待通りいい仕事をしてくれますね!切れ味が違います。見た目もシンプルで満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする