オルファ
オルファの カッター
オルファの カッターナイフ
リミテッド SA
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10419281
品番
Ltd-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
使いやすいスリムなデザインが、さまざまなシーンで活躍します。
色
シルバー
トラスコ品番
342-9032
厚さ(mm)
10.5
全長(mm)
135.2
質量(g)
22.5
全幅(mm)
14
適合替刃・カッター
SB10K・SB10B・SB10BS・SB50K・SSB5B・BB10K・BB50K