Ltd-07 リミテッド NL(ネジロック) オルファ 10419324 Ltd-07 リミテッド NL(ネジロック) オルファ 10419324 Ltd-07 リミテッド NL(ネジロック) オルファ 10419324 Ltd-07 リミテッド NL(ネジロック) オルファ 10419324

リミテッド NL(ネジロック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10419324 品番Ltd-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付グリップ。しっかりと固定できるネジ止め式。

シルバー トラスコ品番342-9075 厚さ(mm)24.5 全長(mm)158 質量(g)89 全幅(mm)40 適合替刃・カッターLB10K・LB10B・ LB10BS・LB50K・LB50B・LBB10K・LBB10B・LBB50K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10419324
2024-07-20
用途:
機械のメンテナンス時

配管のユニオンパッキン交換時、ユニオンのパッキンのカスを取る際に、本体が金属製で丈夫なで、ロックネジもしっかりロックできりるので、綺麗に除去でき重宝しています

対象商品:
10419324
2023-11-02
用途:
革の裁断等に使用
Salve! 様

リミテッド モデルですからねー(笑) 高級感があって普通に使えます。

対象商品:
10419324
2018-01-09
用途:
電気入り看板取付時

つくりが丈夫で、握り具合も良く作業しやすいです。耐久性もあると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする