吊りフック

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420024 品番 DH8543
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm)50.2 吊下荷重N(kgf)50(5)
注意
※吊り下げ質量は5kg以下としてください。本体直付けのタッピングねじ仕様位置にはプラグ類は取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10420024
2024-05-24
用途:
吊るしに。
ヘアースタジオDOUX 様 (サービス業)

レールに取り付けてドライフラワーやライトを吊るしてます。
メーカーのレールによってハメにくいですがやはりパナのレールはスムーズに取り付けれました。

対象商品:
10420024
2021-12-25
用途:
ライティングレールに防犯カメラを取り付ける時
門元電機 様 (サービス業)

レールにカメラを取り付けるのに悩んでいましたが、吊りフックのフックを外して
防犯カメラ取付用ボックスを取り付けました。2ケ使ってしっかり固定できました。電材屋さんに発注いたしましたが、在庫がなく、モノタロウさんに頼みましたら翌日届きました。おかげで工事もすんなりと終わりました。ありがとうございました。

対象商品:
10420024
2022-02-20
用途:
照明の吊り下げ用

レールにはまった感触があり特に問題はない。
落下防止ということでフックではなく輪っかのタイプもあると良い。

対象商品:
10420024
2019-01-10
用途:
天井照明リフォーム

パナソニックのレールの純正吊りフックなので特に問題なし。コード長めの吊り下げ照明器具のデザインを活かした設置ができた。

対象商品:
10420024
2017-08-03
用途:
灯具の吊り下げ

信頼のパナソニックです。
蛍光灯を吊り下げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする