引掛シーリングプラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10420042 品番 DH8542
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。

仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
注意
※吊り下げ質量は5kg以下としてください。本体直付けのタッピングねじ仕様位置にはプラグ類は取り付けできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10420042
2019-08-27
用途:
シーリングレールから既存の電飾取付。
サービス業

居間に吊り下ペンダント用に取り付けレールを用意、
既設のLED電飾の電源取り用に使いました。
レールの自在な位置から取り出せてとても便利です。

対象商品:
10420051
2018-06-07
用途:
照明の追加
飲食業

すでにしようしているものとおなじで、とくにもんだいなしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする