SMMB-1414 目かくしメモテープ 清和産業 10420146

SMMB-1414 目かくしメモテープ 清和産業 10420146
SMMB-1414 目かくしメモテープ 清和産業 10420146

目かくしメモテープ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10420146品番SMMB-1414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320

書類などをコピーする時の部分的な文字消しに。
ファックスする時の一時的な宛名書きに。
直接書き込めないものに貼って。
インデックスや伝言メモとして・・・etc。
オフィスやご家庭でさまざまな用途にお使い下さい。
テープは紙製で鉛筆やペンで書き込むことができます。
テープカラーは白です。
カッター部がありますのでハサミ等を使わずにカットできます。
のり残りせず、貼ったりはがしたりできます。

ブルー質量(g)約60(ブリスター台紙含む)テープ幅(mm)14(2巻)×各10m商品構成単色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10420146
2023-12-05
用途: 事務作業
卸売・小売業

3種類有るので良さそうですが粘着力が弱すぎて使えない

1が参考にしています
対象商品 : 10420137
2020-02-18
用途: FAXの送信時の目隠しやコピーの際の目隠しに
卸売・小売業

商品を見つけて、とても便利なものがある!!と飛びついて購入しましたが、なにせ粘着力が弱いです。初めてFAXの送信時に使用した際、コピー機内部の紙送りのローラーにはがれたテープが張り付いてしまい、取り除くのにとても苦労しました。
ただ、コピー機のローラーで読み取るのではなく、ふたを開けて読み取り面に置いてコピーやFAXを送信する分には満足しているので★2で。
まっ白で太さも3種類あり、使い勝手はいいので、粘着力を強くしてもらえるともっと使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10420146
2018-01-23
用途: 書類作成
製造業

図面などの隠したい部分に使用します。前に使用していたものが廃盤に
なり、変えてみました。すこし使いにくい感じはありますが、綺麗に隠すことはできます。

対象商品 : 10420146
2017-06-22
用途: 文面のチェックに!

粘着力が弱い感じがしますが
白の付箋紙ロールでこの幅はこのメーカーしか
ないので・・・

対象商品 : 10420137
2017-09-28
用途: FAXの宛名書き・コピーの目隠し

用途としては大変便利な商品ですが、粘着力がやや弱いです。
今回3回目の購入ですが、糊残りがありました。
過去2回は糊残りはなかったので、残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 10420137
2014-04-11
用途: FAX・書類等で訂正したい時

たまたま修正テープを探していた所見つけた商品で、こんな便利な物があるとは【こんな商品待ってました!】

対象商品 : 10420137
2009-06-05
用途: FAXを送るときに宛名を書いたり表示したくないときの目隠し

今まで鉛筆で宛名を書いてFAX し、後で消しゴムで消していましたがこれは書いた後ではがすことができるので便利です。

対象商品 : 10420137
2015-08-28
用途: faxの目隠し

他社の目隠しテープが製造終了になってしまい、困っていたところこの商品を見つけました。使い勝手は抜群に良いのですが、粘着力が弱すぎて、FAX読込時に剥がれ、目隠しせずに送信になったことが多数。それどころか、FAX内部に張付いて画像汚れや紙詰まりの原因になっています。粘着力をアップさせてくれれば定期購入したいくらいなのですが、非常に惜しい商品です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする