W-1000 クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 10420426

クリンスパッタ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10420426 品番W-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1〜3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。

用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 成分特殊界面活性剤、防錆剤、水 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10〜15程度(常温) 標準塗布量15〜25g/m2(40〜60m2/L) 色(塗膜)クリヤー 入数1缶(18L入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10420426 W-1000 38027367 W-1000 20691 クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 1箱(18kg) 8,098 税込8,908 スチール缶からバックインボックスに、内容量18kgに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38027367
2020-11-12
用途:
溶接時のスパッター付着防止に使用

スパッターが付き難く、付着してもタガネで取れやすい。

対象商品:
38027367
2020-07-02
用途:
溶接部のスパッター付着防止に
有限会社クニイチ 様

焼けたにおいがひどくないと思う。濃いので希釈して使ってます

対象商品:
38027367
2019-10-31
用途:
溶接作業時

アーク溶接時、半自動溶接時、スパッタ防止の為に使用しています。溶接棒、ワイヤーはMonotaROブランドです。スプレーボトルに移し替えて吹き付けるている感じです。吹き付けてないのと比べればスパッタも殆ど付着しませんし、付着しても除去しやすいです。ちなみにSUSの半自動溶接時も使えました。

対象商品:
38027367
2019-10-30
用途:
半自動溶接

炭酸ガス溶接時に使用しているが、価格の割に
性能がよく、50%希釈して使用しても十分満足です。

対象商品:
38027367
2018-02-26
用途:
溶接作業
建設業・工事業

容器に入れる際一斗缶持たなくてもいいので楽です。溢れる事なく無駄にならず便利です。

対象商品:
38027367
2013-07-15
用途:
溶接面に塗布

今までのものと遜色なく、価格が安いので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする