※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンキャップ
キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
野球帽タイプ
注文コード
10420463
品番
BSC70002YF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
色
黄
サイズ
フリー
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ対策の必要な現場に
仕様
男女共用
トラスコ品番
810-6240
材質
ポリエステル
質量(g)
60
タイプ
野球帽タイプ
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
注意
※ウェア別売です。